text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta per martello Milwaukee 8 x 460 mm

Article number 1O320906
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 400
Numero di lame di taglio 2
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No

Specifications

Lunghezza totale (mm) 460
Diametro trapano (mm) 8
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 400
Numero di lame di taglio 2
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Forma del gambo Altro
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
marca Milwaukee
Codice merceologico
Type Drill Bit

Article numbers

Article number 1O320906
EAN 4002395336692
UBB 500513618271
UNSPSC 20111603
Manufacturer article nr  4932367013
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.