text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta per martello Milwaukee 20 x 920 x 800 mm

Numero articolo 5R136242
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 800
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 920
Diametro trapano (mm) 20
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 800
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio HM
Angolo della punta (°) 130
Forma del gambo Altro
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
marca Milwaukee
Codice merceologico 82075030
Type Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 5R136242
EAN 4002395374243
UBB 500513735414
UNSPSC 20111603
Nr articolo produttore  4932352766
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.