text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 222998 125 x 2,5 x 22,2 mm


Il disco da taglio BASIC 2in1 è lo strumento perfetto per tutti i lavori di taglio. Non importa se si tratta di lamiere, profili, tubi, barre o materiale solido in acciaio o acciaio inox, con questo disco da taglio sarete perfettamente serviti. La struttura robusta e le prestazioni affidabili fanno di questo utensile la scelta perfetta sia per il fai-da-te che per il professionista. Con il disco da taglio BASIC 2in1 i vostri lavori di taglio saranno più rapidi ed efficienti.

Numero articolo T6180.125.272
Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 2.5
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 30
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma Flat
Spessore (mm) 2.5
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 30
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Corundum
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 70
Codice merceologico 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Il disco da taglio BASIC 2in1 è lo strumento perfetto per tutti i lavori di taglio. Non importa se si tratta di lamiere, profili, tubi, barre o materiale solido in acciaio o acciaio inox, con questo disco da taglio sarete perfettamente serviti. La struttura robusta e le prestazioni affidabili fanno di questo utensile la scelta perfetta sia per il fai-da-te che per il professionista. Con il disco da taglio BASIC 2in1 i vostri lavori di taglio saranno più rapidi ed efficienti.

Numeri di articolo

Numero articolo T6180.125.272
EAN 9003172229980
UBB 500504789602
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  222998
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.