text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 FIW2F12-0X Impact Wrench 1/2" Square Drive 339Nm 2400RPM


Numero articolo 3B289672
Tensione nominale (V) 18
Lunghezza (m) 124
Peso con pacco batterie (kg) 1.8
Coppia massima (Nm) 339
Inserimento dell'utensile Quadrato esterno da 1/2 pollice
Impatto (1/min) 3400
Adatto al diametro della vite (mm) 16 - 16
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Lunghezza (m) 124
Peso con pacco batterie (kg) 1.8
Coppia massima (Nm) 339
Inserimento dell'utensile Quadrato esterno da 1/2 pollice
Impatto (1/min) 3400
Adatto al diametro della vite (mm) 16 - 16
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 0 - 2400
Numero di batterie incluse 0
Con caricabatterie No
marca Milwaukee
Codice merceologico 84672920
Model M18 FIW2F12-0X
Type Impact Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 3B289672
EAN 4058546346348
UBB 500581669552
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  4933478443
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.