text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta per metallo Milwaukee 8,5 x 117 mm


Numero articolo 8Z680008
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 75
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 117
Diametro trapano (mm) 85
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 75
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Angolo della punta (°) 135
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
marca Milwaukee
Weight per piece (g) 41
Codice merceologico
Type Ground Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 8Z680008
EAN 4002395333363
UBB 500513673946
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  4932363276
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.