Frese
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
Fresatura
Frese
4N837550
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
Milling pin K1630 dm 16 mm head length 30 mm shank dm 6 mm HSS PFERD
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
4N837550
Forma della testa
Albero appuntito
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro
16
Diametro dell'albero (mm)
6
Materiale
Altro
Albero di supporto (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma della testa
Albero appuntito
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro
16
Diametro dell'albero (mm)
6
Materiale
Altro
Albero di supporto (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
30
Adatto per alluminio
No
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per rame
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ceramica
No
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per ottone
No
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Adatto per vetro
No
Dentatura
Altro
Materiale di taglio
HSS
Tipo di particelle
Altro
Bava
No
Adatto per porcellana
No
Con albero
No
Taglierina per il diametro (mm)
16
Forma della testa secondo DIN 8032
Altro
marca
Pferd
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4N837550
EAN
4007220059517
UBB
500582152996
UNSPSC
27112803
Nr articolo produttore
22441816
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare