text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 899/4/1 SB Portabit universale 1/4” esagono 75mm


899/4/1 SB Portapunte universale, 1/4", x 75 mmPortapunte universale per l'inserimento di punte con attacco a testa esagonale da secondo DIN ISO 1173-C 6.3. Manicotto in acciaio inox per una speciale protezione dalla corrosione. L'anello di fissaggio assicura un adattamento ottimale dell'utensile al supporto. Il forte magnete permanente trattiene le punte in modo assolutamente sicuro. esagonale, adatto per avvitatori con presa di forza secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 0N320160
Lunghezza (m) 75
Testa di scambio rapido No
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Dimensione inserimento macchina 1/4 di pollice
Dimensione inserimento macchina (mm) 6.3
Confezionato per 3
Solo full box

Specifiche

Lunghezza (m) 75
Testa di scambio rapido No
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Dimensione inserimento macchina 1/4 di pollice
Dimensione inserimento macchina (mm) 6.3
Portapresa No
marca Wera
Weight per piece (g) 40
Codice merceologico
Model 899/4/1 SB

Descrizione

899/4/1 SB Portapunte universale, 1/4", x 75 mmPortapunte universale per l'inserimento di punte con attacco a testa esagonale da secondo DIN ISO 1173-C 6.3. Manicotto in acciaio inox per una speciale protezione dalla corrosione. L'anello di fissaggio assicura un adattamento ottimale dell'utensile al supporto. Il forte magnete permanente trattiene le punte in modo assolutamente sicuro. esagonale, adatto per avvitatori con presa di forza secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 0N320160
EAN 4013288029720
UBB 500643511461
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  05073357001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.