3B828278
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
Metabo Winter wears HJA 14.4-18 (M) + PA 14.4-18 LED-USB HJA 14.4-18 M
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
3B828278
marca
Metabo
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
marca
Metabo
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
High-quality cordless heated jacket for work and leisure - warm, comfortable and versatile Five heating zones can be heated simultaneously or selectively at three different heating levels Up to 18 hours of comfortable warmth on level 1 or 6 hours of strong warmth on level 3 with one battery charge (18 V/5.2 Ah/all zones) Up to 7 hours of warmth on level 1 or 2 hours of warmth on level 3 when using a 18 V/2.0 Ah battery pack Extremely hard-wearing thanks to wind- and water-resistant, tear-proof material Comfortable fleece lining with numerous pockets and concealed hood in the collar Two easy to reach battery pack pockets left and right behind the side seam While heating the jacket with the power adapter you can also charge USB devices The Metabo cordless system: operation with all Li-Power and LiHD slide-on battery packs with 14.4 and 18 volts
Numeri di articolo
Numero articolo
3B828278
EAN
4007430272881
UBB
500658506174
UNSPSC
00000000
Nr articolo produttore
657009000
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare