text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Trapano a percussione 22,0 x 250 mm


Numero articolo 8N193558
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 200
Numero di lame di taglio 2
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 250
Diametro trapano (mm) 22
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 200
Numero di lame di taglio 2
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Forma del gambo Altro
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 8N193558
EAN 4007430419866
UBB 500662458255
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  630538000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.