Levigatura legno
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
Ricambi e accessori
Levigatura legno
5J008876
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
Metabo Fresa tonda 12,7 x 25 x 70 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
5J008876
Forma della testa
Albero appuntito
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Adatto per rame
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma della testa
Albero appuntito
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Adatto per rame
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per ottone
SÌ
Dentatura
Croce (X)
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12
Forma della testa secondo DIN 8032
SPG
marca
Metabo
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5J008876
EAN
4007430228352
UBB
500662519486
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
628360000
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare