Avvitatori a batteria
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
9S462684
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
Metabo Cordless Drill driver BS 18 LTXBLQI PWRX3
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9S462684
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
5.5
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
65
Qualità della batteria
Lithium-ions
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 500
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
5.5
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
65
Qualità della batteria
Lithium-ions
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 500
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
0 - 1850
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9S462684
EAN
4007430298751
UBB
500658486526
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
602351770
Scarica PDF
Stampa
Scarica scheda di sicurezza
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare