text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Universal woodscrew cross recessed raised cheese head Steel Zinc plated 6X50MM (35)


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Maxxfast
Driving features Pozidriv
Head shape Raised cheese head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 6 mm
Lunghezza 50 mm
marca Maxxfast
Driving features Pozidriv
Head shape Raised cheese head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 7.5
Info
  • Full boxes only.
  • F = 9mm only if L ≥ 40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked.

Dimensioni

D (mm) 6
dk 12
F 9
k 4.9
L (mm) 50
No. cross recess 3
S 35

Numeri di articolo

Numero articolo 30025.060.050
EAN 8715494279611
UBB 500512454918
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.