text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Universal woodscrew cross recessed raised cheese head Steel Zinc plated 4X40MM (25)


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Maxxfast
Driving features Pozidriv
Head shape Raised cheese head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 4 mm
Lunghezza 40 mm
marca Maxxfast
Driving features Pozidriv
Head shape Raised cheese head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 2.28
Info
  • Full boxes only.
  • F = 9mm only if L ≥ 40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked.

Dimensioni

D (mm) 4
dk 8
F 9
k 3
L (mm) 40
No. cross recess 2
S 25

Numeri di articolo

Numero articolo 30025.040.040
EAN 8715494273565
UBB 500571999167
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.