text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Universal woodscrew countersunk head with ttap® Steel Zinc plated 6X80MM (54)


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Maxxfast
Driving features ttap®
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 6 mm
Lunghezza 80 mm
marca Maxxfast
Driving features ttap®
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 10.05
Info
  • Full boxes only.
  • F = 9mm only if L ≥ 40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked.
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 6
dk 12
F 9
k 6.3
L (mm) 80
No. ttap 25
S 54

Numeri di articolo

Numero articolo 30100.060.080
EAN 8715494285681
UBB 500512465989
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.