text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Universal woodscrew countersunk head with ttap® Steel Zinc plated 5X40MM (25)


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Maxxfast
Driving features ttap®
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 5 mm
Lunghezza 40 mm
marca Maxxfast
Driving features ttap®
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 3.7
Info
  • Full boxes only.
  • F = 9mm only if L ≥ 40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked.
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 5
dk 10
F 9
k 5.5
L (mm) 40
No. ttap 25
S 25

Numeri di articolo

Numero articolo 30100.050.040
EAN 8715494285537
UBB 500512464404
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.