Viti universali per legno
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
Viti
Viti universali per legno
30100
30100.045.040
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
MAXXFAST Universal woodscrew countersunk head with ttap® Steel Zinc plated 4,5X40MM (25)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Maxxfast
Driving features
ttap
®
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
4.5 mm
Lunghezza
40 mm
marca
Maxxfast
Driving features
ttap
®
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Weight per piece (g)
2.81
Info
Full boxes only.
F = 9mm only if L ≥ 40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
4.5
dk
9
F
9
k
5
L (mm)
40
No. ttap
20
S
25
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
30100.045.040
EAN
8715494285421
UBB
500512463331
UNSPSC
31161508
Scarica PDF
Stampa
Scarica la Dichiarazione di prestazione
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare