text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
bestelling oktober
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
Viti
Viti universali per legno
30115
30115.050.080
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
MAXXFAST Universal woodscrew countersunk head with ttap® Stainless steel A2 5X80MM (54)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Maxxfast
Driving features
ttap
®
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
5 mm
Lunghezza
80 mm
marca
Maxxfast
Driving features
ttap
®
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
6.62
Info
Full boxes only.
F = 9mm only if L ≥ 40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked.
Codice merceologico
7318121090
Dimensioni
D (mm)
5
dk
10
F
9
k
5.5
L (mm)
80
No. ttap
25
S
54
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
30115.050.080
EAN
8715494274517
UBB
500512478511
UNSPSC
31161508
Scarica PDF
Stampa
Scarica la Dichiarazione di prestazione
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare