text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Self-drilling screw countersunk head with wings and ttap® Steel Zinc plated ST5.5X45MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Maxxfast
Driving features ttap®
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 5.5 mm
Lunghezza 45 mm
marca Maxxfast
Driving features ttap®
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Self tapping thread
Weight per piece (g) 6
Info
  • Full boxes only.
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 5.5
dk 9.9
k 3
L (mm) 45
L1 8
No. ttap 25

Numeri di articolo

Numero articolo 30365.055.045
EAN 8715494516778
UBB 500618349467
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.