AUTOPERCEUSE TF
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
Viti
Viti autoperforanti
30350
30350.048.050
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
MAXXFAST Self-drilling screw countersunk head ttap® DIN ≈7504 O Steel Zinc plated ST4,8X50MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Maxxfast
Driving features
ttap
®
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
4.8 mm
Lunghezza
50 mm
marca
Maxxfast
Driving features
ttap
®
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Weight per piece (g)
4.87
Info
Full boxes only.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
4.8
dk
8.9
k
2.8
L (mm)
50
L1
6.5
No. ttap
25
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈15482
DIN
≈7504-O
Numeri di articolo
Numero articolo
30350.048.050
EAN
8715494511186
UBB
500618343262
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare