text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Self-drilling screw countersunk head cross recessed DIN ≈7504 O-H Stainless steel A2 ST3,5X25MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Application (metal) Aluminium
marca Maxxfast
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 3.5 mm
Lunghezza 25 mm
Application (metal) Aluminium
marca Maxxfast
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Self tapping thread
Weight per piece (g) 1.46
Info
  • Full boxes only.
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.35
L (mm) 25
L1 4
No. cross recess 2

Standard

ISO ≈15482 H
DIN ≈7504-O H

Numeri di articolo

Numero articolo 30305.035.025
EAN 8715494502030
UBB 500618326192
UNSPSC 31161507

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.