Anchoring products
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
Prodotti di ancoraggio
Pesante
30553
30553.100.150
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
MAXXFAST Anchor bolt ThruMaxx Stainless steel A4 ETA-7 10X150
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Maxxfast
Material
Stainless steel
Approval
ETA Option 7
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
102.14
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
10 mm
Lunghezza
150 mm
marca
Maxxfast
Material
Stainless steel
Approval
ETA Option 7
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
102.14
Info
Full boxes only.
d
o
= Nominal diameter of drill bit
s = Width across flats
ring ø = Washer diameter
d
f
= Diameter of clearance hole in the fixture
h
1
= Recommended drilling depth
h(nom) = Minimum hole depth
h
ef
= Effective anchorage depth
S
cr
,N = Spacing characteristic
C
cr
,N = Edge distance characteristic
t
fix
(max) = Grip range
T
inst
= Tightening torque in Nm
N
rec
= Recommended load in kN
The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.ETA-7
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
Ccr, N
83
d-D
M10
df
12
D (mm)
10
do
10
h (nom.)
66.5
h1
75
hef
55
L (mm)
150
Nrec
6.35
Ring ø
20
s
17
Scr, N
165
tfix(max.)
70
Tinst
35
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
30553.100.150
EAN
8715494323451
UBB
500577357501
UNSPSC
31162101
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Scarica E-doc
Scarica la Dichiarazione di prestazione
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare