text.skipToContent text.skipToNavigation

Masonry bolt type A DIN 529 A Steel Plain 4.6 M16X250


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Tipo no. A
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 250 mm
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Tipo no. A
Weight per piece (g) 410

Dimensioni

a 48
b 40
c 85
d-D M16
L (mm) 250
P 2

Standard

DIN 529-A
NEN 2328-A

Numeri di articolo

Numero articolo 20710.160.250
EAN 8715492609946
UBB 950352034629
UNSPSC 31161601

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.