Accessori
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
Ricambi e accessori
Prodotti SDS
G0452.000.404
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
Maniglia a T Stahlwille con collare scorrevole 404 1/4 di pollice lunghezza 115 mm Spline
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Design
T-handle
Isolato
No
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
116
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Giunto universale
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
T-handle
Isolato
No
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
116
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Giunto universale
No
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Impugnatura scorrevole
SÌ
Testato secondo la norma ISO 3315
SÌ
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
38
Codice merceologico
Visualizza
Type
T-Handle
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0452.000.404
EAN
4018754012329
UBB
203122331150
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
11070000
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare