Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Grinding wheels
8A368123
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
Mandrino cilindrico Tyrolit 20 x 40-6 x 40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8A368123
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
20
Materiale
Aluminium oxide
Albero di supporto (mm)
6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
20
Materiale
Aluminium oxide
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
60
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Bava
SÌ
marca
Tyrolit
Codice merceologico
Visualizza
Type
Ceramic Mounted Point
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le mole in ceramica PREMIUM sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata possibile per i lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.
Numeri di articolo
Numero articolo
8A368123
EAN
9003170021890
UBB
500572073392
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
2189