text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Levigatura legno
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
Ricambi e accessori
Levigatura legno
B4980.628.356
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
Bosch Punte per la formatura dei bordi HRPROF HM25,4X14/8mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
B4980.628.356
Lunghezza totale (mm)
54
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
13.2
Taglierina per il diametro (mm)
28.5
marca
Bosch
Weight per piece (g)
110
Codice merceologico
82077090
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
54
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
13.2
Taglierina per il diametro (mm)
28.5
marca
Bosch
Weight per piece (g)
110
Codice merceologico
82077090
Type
Edge Router Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4980.628.356
EAN
3165140358170
UBB
500505030980
UNSPSC
23101513
Nr articolo produttore
2608628356
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare