Viti di macchina
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
Viti
Viti di macchina
U24540
U24540.025.0062
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
Machine screw flat countersunk slot UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Zinc plated 1/4-20X5/8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Low carbon steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
1/4 Inch
Lunghezza
5/8 Inch
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Low carbon steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Unified National Coarse
Threads per inch
20
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Dimensioni
A (max.)
0.477
H (max.)
0.153
J (max.)
0.075
T (max.)
0.07
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.6.3
Numeri di articolo
Numero articolo
U24540.025.0062
EAN
8715492973665
UBB
500624948989
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD