text.skipToContent text.skipToNavigation

M8X140


The high-quality fischer stud screw enables clamps to be installed on the wall. The TX drive or the integrated hexagon act as a drive for fixing in an anchor or in a timber construction.

Numero articolo 79785FIS
Lunghezza
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza (m) 140
Dimensione della filettatura (metrica) 8
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 140 mm
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza (m) 140
Dimensione della filettatura (metrica) 8
marca Fischer
Weight per piece (g) 36.248

Descrizione

The high-quality fischer stud screw enables clamps to be installed on the wall. The TX drive or the integrated hexagon act as a drive for fixing in an anchor or in a timber construction.

Numeri di articolo

Numero articolo 79785FIS
EAN 4006209797853
UBB 500616862057
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  79785
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.