1O503345
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
M8 S/10 K
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
1O503345
Larghezza della chiave (mm)
13
Profondità minima del foro (mm)
70
Lunghezza (m)
56
Dimensione della filettatura (metrica)
8
Diametro del foro (mm)
12
Controventatura
Ancora spaccata
Profondità di ancoraggio effettiva (mm)
45
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
13
Profondità minima del foro (mm)
70
Lunghezza (m)
56
Dimensione della filettatura (metrica)
8
Diametro del foro (mm)
12
Controventatura
Ancora spaccata
Profondità di ancoraggio effettiva (mm)
45
Spessore massimo di serraggio (mm)
10
Modello di ancoraggio
Filo esterno
marca
Fischer
Caratteristiche principali
Functioning The TAM is suitable for prepositioned installation When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall For correct installation, it must be ensured that the prepositioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer
Content of set
2 x TA M8 S/10, 2 x hexagon-head screw M 8x65
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
d
d
= Embedment depth.
d
f
= Anchor diameter.
f
s
= Head diameter.
W
s
= Setting tool diameter.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
kN = Allowable load in kN.
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1O503345
EAN
4006209909232
UBB
500636512310
UNSPSC
31161607
Nr articolo produttore
90923
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare