Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Prodotti di ancoraggio
Chimici
90725FIS
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
M27 X 340
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
90725FIS
Design
Con estremità a bottone
Lunghezza (mm)
340
Dimensione della filettatura (metrica)
27
Diametro del foro (mm)
32
Profondità di ancoraggio effettiva (mm)
108
Con capsula in resina
No
marca
Fischer
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Con estremità a bottone
Lunghezza (mm)
340
Dimensione della filettatura (metrica)
27
Diametro del foro (mm)
32
Profondità di ancoraggio effettiva (mm)
108
Con capsula in resina
No
marca
Fischer
ETA-approval
Yes
Weight per piece (g)
1564
Info
C
cr
, N = Characteristic Edge distance (tensile).
C
min.
= Minimum edge distance (tensile).
d
f
= Hole diameter in fixture.
d
o
= Hole diameter in substrate.
h
ef
= Effective embedment depth.
h
min
= Minimum substrate thickness.
h
o
= Minimum hole depth.
S
cr
, N = Characteristic spacing.
Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
90725FIS
EAN
4006209907252
UBB
500616787239
UNSPSC
31161601
Nr articolo produttore
90725
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare