text.skipToContent text.skipToNavigation

Lubricating nipple, cone type, metric thread DIN ≈71412 Stainless steel A1 M6-90°


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A1
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 6.84
Info
  • Metric external taper screw thread according ≈ DIN 158..
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A1
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 6.84
Info
  • Metric external taper screw thread according ≈ DIN 158..
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
g 90

Standard

DIN ≈71412

Numeri di articolo

Numero articolo 72213.060.090
EAN 8715492914019
UBB 950219028129
UNSPSC 31160000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.