text.skipToContent text.skipToNavigation

Lubricating nipple, cone type, metric thread DIN ≈71412 Stainless steel A1 M10-180°


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A1
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 5.7
Info
  • Metric external taper screw thread according ≈ DIN 158..
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A1
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 5.7
Info
  • Metric external taper screw thread according ≈ DIN 158..
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M10
g 180

Standard

DIN ≈71412

Numeri di articolo

Numero articolo 72213.100.180
EAN 8715492914088
UBB 950219015746
UNSPSC 31160000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.