text.skipToContent text.skipToNavigation

Lubricating nipple, button head type, pipe thread DIN ≈3404 A Steel Zinc plated G1/4


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Cylindrical pipe thread
Weight per piece (g) 19.27
Info
  • Parallel pipe thread according to DIN ISO 228-1
  • For mouthpiece 16 mm
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 1/4 Inch
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Cylindrical pipe thread
Weight per piece (g) 19.27
Info
  • Parallel pipe thread according to DIN ISO 228-1
  • For mouthpiece 16 mm
Codice merceologico 8487905990

Standard

DIN ≈3404-A

Numeri di articolo

Numero articolo 72185.063.001
EAN 8715492913685
UBB 950219019474
UNSPSC 31160000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.