Rondelle di bloccaggio
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
Rondelle e guarnizioni
Rondelle di bloccaggio
37070
37070.160.001
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
Locking edge washer profiled DIN ≈128 A Spring steel DIN 267-26 Mechanical zinc plated yellow passivated M16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
For nom. size
16
Material
Spring steel
Material technical
DIN 267-26
Surface treatment
Mechanical zinc plated yellow passivated
Weight per piece (g)
7
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M16
marca
Fabory
For nom. size
16
Material
Spring steel
Material technical
DIN 267-26
Surface treatment
Mechanical zinc plated yellow passivated
Weight per piece (g)
7
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d1
16.2
d2 (max.)
27.4
s
2.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈1570
DIN
≈128-A
Numeri di articolo
Numero articolo
37070.160.001
EAN
8715492765581
UBB
950357142526
UNSPSC
31161811
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare