Fascette ferma-cavo con etichetta
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
Parti di ingegneria e parti macchina
Parti in plastica
Fascette ferma-cavo
Fascette ferma-cavo con etichetta
43324
43324.220.048
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
Locking cable tie with label Plastic Polyamide (nylon) 6.6 220X4,8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Lunghezza
marca
Fabory
Class
6.6
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Tipo no.
3
Weight per piece (g)
1.66
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza
220 mm
marca
Fabory
Class
6.6
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Tipo no.
3
Weight per piece (g)
1.66
Info
Depending on availability the dimensions may deviate.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
c
13
d
28
L (mm)
220
Max. bundle ø
54
Min. tensile force (N)
217
W
4.8
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
43324.220.048
EAN
8715494457422
UBB
500511960667
UNSPSC
39121703
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare