My Favorites
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
37573FIS
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
Locking cable tie 3.6X200
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
37573FIS
Lunghezza
Colore
Black
Design
Dentatura esterna
Senza alogeni
SÌ
Striscia di testo
Nessuno
Protezione della superficie
Non trattati
Tipo di fissaggio
Nessuno
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza
200 mm
Colore
Black
Design
Dentatura esterna
Senza alogeni
SÌ
Striscia di testo
Nessuno
Protezione della superficie
Non trattati
Tipo di fissaggio
Nessuno
Chiusura solubile
No
Trasparente
No
Chiusura della banda
Labbro/camma in plastica
Omologazione MIL
No
Omologazione UL
No
Stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779
No
Approvazione VG
No
Larghezza della banda (mm)
3.6
Fluorescente
No
marca
Fischer
Caratteristiche principali
Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Info
Depending on availability the dimensions may deviate.
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
37573FIS
EAN
4006209375730
UBB
500616721220
UNSPSC
39121703
Nr articolo produttore
37573
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare