text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Locking cable tie 3.6X200 NATURAL


Numero articolo 19802FIS
Lunghezza
Colore Incolore
Design Dentatura esterna
Senza alogeni
Striscia di testo Nessuno
Protezione della superficie Non trattati
Tipo di fissaggio Nessuno
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 170 mm
Colore Incolore
Design Dentatura esterna
Senza alogeni
Striscia di testo Nessuno
Protezione della superficie Non trattati
Tipo di fissaggio Nessuno
Chiusura solubile No
Trasparente
Chiusura della banda Labbro/camma in plastica
Omologazione MIL No
Omologazione UL No
Stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779 No
Approvazione VG No
Larghezza della banda (mm) 3.6
Fluorescente No
marca Fischer
Caratteristiche principali Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Weight per piece (g) 0.98
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Numeri di articolo

Numero articolo 19802FIS
EAN 4006209198025
UBB 500616637905
UNSPSC 39121703
Nr articolo produttore  19802
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.