text.skipToContent text.skipToNavigation

Locking bolt with locking groove Plastic Polyamide (nylon)/Steel 6 M12X1,50X20/6

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 6
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)/Steel
Thread Metric fine thread

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 20 mm
marca Fabory
Class 6
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)/Steel
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M12
d2 6
d3 25
h 6
L (mm) 20
L1 20
L2 11
P 1.5
s 14

Numeri di articolo

Numero articolo 56953.120.020
EAN 8715492872708
UBB 950373161559
UNSPSC 31161611

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.