text.skipToContent text.skipToNavigation

Locking bolt with locking groove Plastic Polyamide (nylon)/Steel 6 M10X1,00X17/5

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 6
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)/Steel
Thread Metric fine thread

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 17 mm
marca Fabory
Class 6
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)/Steel
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M10
d2 5
d3 21
h 5
L (mm) 17
L1 17
L2 10
P 1
s 13

Numeri di articolo

Numero articolo 56953.100.017
EAN 8715492872692
UBB 950373161484
UNSPSC 31161611

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.