text.skipToContent text.skipToNavigation

Locking bolt Steel Plain M10X1,00X17/5

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 17 mm
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M10
d2 5
d3 4
h 5
L (mm) 17
L1 17
L2 7
P 1
s 13

Numeri di articolo

Numero articolo 57001.100.100
EAN 8715492874436
UBB 952351962503
UNSPSC 31161611

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.