Dado rotondo scanalato
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
Dadi
Dado rotondo scanalato
11795
11795.987.200
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
Lock nut for rolling bearings MF DIN 981 Steel Plain 14H M130
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
marca
Fabory
Class
14H
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
1236.2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
marca
Fabory
Class
14H
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
1236.2
Abbreviation symbol
KM26
Suitable lock washer according to DIN 5406
MB26
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (js14)
12
d2 (h13)
165
d3 (H13)
145
t (H17)
5
h
21
P
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
981
Numeri di articolo
Numero articolo
11795.987.200
EAN
8717077310698
UBB
500650962292
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare