text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave tubolare Stahlwille 10750N-6X7 10750N-6 x 7


DIN 896 Forma B, versione migliorata: ricavato senza soluzione di continuità da un'unica fusione! Tubo in acciaio di precisione ST55 cromato

Numero articolo 7V554006
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 110
Chiave grande (mm) 7
Dimensione chiave piccola (mm) 6
Larghezza testa grande (mm) 11
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 110
Chiave grande (mm) 7
Dimensione chiave piccola (mm) 6
Larghezza testa grande (mm) 11
Profondità chiave grande (mm) 12
marca Stahlwille
Codice merceologico 82041100
Type Socket Wrench

Descrizione

DIN 896 Forma B, versione migliorata: ricavato senza soluzione di continuità da un'unica fusione! Tubo in acciaio di precisione ST55 cromato

Numeri di articolo

Numero articolo 7V554006
EAN 4018754254903
UBB 500636248659
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  43330607
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.