Hollo-Bolt (Hexagon head)
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Sistemi di fissaggio
Soluzioni di collegamento per carpenteria metallica
Hollo-Bolt & Lindibolt
Hollo-Bolt (Hexagon head)
61944
61944.120.060
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
LINDAPTER Hollo-Bolt. hexagon Steel Zinc plated with JS500 topcoat M12X60
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Lindapter
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated with JS500 topcoat
Weight per piece (g)
142.93
Info
JS500 is a topcoat that significantly improves the corrosion resistance of zinc-electroplated parts.
Safe w.l.1
= Safe working load tensile (5:1) (kN).
Safe w.l.2
= Safe working load single shear (5:1) (kN).
The hexagonal Hollo-Bolt is simply inserted, through the steelwork (cone end first), in a pre-drilled hole. Grip the Hollo-Bolt collar with an open-ended spanner, and using a calibrated torque wrench, tighten the hexagonal bolt to the torque given by the table above.
The recommended tightening torque creates a limited clamping load in the assembly, the connection may
not
be compared with a regular bolt/nut assembly.
Before tightening, ensure that the materials that are to be cinnected together are touching.
Extensive information is available on the Lindapter website.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
53 mm
marca
Lindapter
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated with JS500 topcoat
Weight per piece (g)
142.93
Info
JS500 is a topcoat that significantly improves the corrosion resistance of zinc-electroplated parts.
Safe w.l.1
= Safe working load tensile (5:1) (kN).
Safe w.l.2
= Safe working load single shear (5:1) (kN).
The hexagonal Hollo-Bolt is simply inserted, through the steelwork (cone end first), in a pre-drilled hole. Grip the Hollo-Bolt collar with an open-ended spanner, and using a calibrated torque wrench, tighten the hexagonal bolt to the torque given by the table above.
The recommended tightening torque creates a limited clamping load in the assembly, the connection may
not
be compared with a regular bolt/nut assembly.
Before tightening, ensure that the materials that are to be cinnected together are touching.
Extensive information is available on the Lindapter website.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M12
d1
32
Grip range
3-25
H
14.5
Hole ø
20
L (mm)
53
S
19.75
s1
19
s2
30
Safe w.l.1
10.5
Safe w.l.2
15
Torque (Nm)
80
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
61944.120.060
EAN
8715494474696
UBB
500614481355
UNSPSC
31162905
Nr articolo produttore
HB12-1
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare