Nedtrain Oud
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
Prodotti gancio e occhiello
Dado ad anello di sospensione
Dado ad anello di sospensione
16100
16100.480.001
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
Lifting eye nut with CE marking DIN 582 Steel C15E Plain forged M48
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Material
Steel
Material technical
C15E
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
5020
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M48
marca
Fabory
Material
Steel
Material technical
C15E
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
5020
Info
If lifting eye nuts form part of lifting equipment, CE marking is necessary.
Lifting eye nuts do not require CE marking if not used for lifting (as towing eyes for example) or if only used once for liifting (such as for moving machine).forged
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M48
d2
166
d3
90
e
40
h
168
P
5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
582
Numeri di articolo
Numero articolo
16100.480.001
EAN
8715492584472
UBB
950355156759
UNSPSC
31161711
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare