text.skipToContent text.skipToNavigation

Lifting eye nut with CE marking DIN 582 Stainless steel A2 50 forged M16


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 240
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 240
Info
  • If lifting eye nuts form part of lifting equipment, CE marking is necessary.
  • Lifting eye nuts do not require CE marking if not used for lifting (as towing eyes for example) or if only used once for liifting (such as for moving machine).forged
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
d2 63
d3 35
e 13
h 62
P 2

Standard

DIN 582

Numeri di articolo

Numero articolo 51950.160.001
EAN 8715492315687
UBB 950355568102
UNSPSC 31161711

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.