text.skipToContent text.skipToNavigation

Lifting eye nut cast Stainless steel A4 M30


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1164.5
Info
  • These eye nuts are die-cast and therefore do not meet the DIN 582 standard
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro M30
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1164.5
Info
  • These eye nuts are die-cast and therefore do not meet the DIN 582 standard
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M30
d2 108
d3 60
e 25
h 109

Numeri di articolo

Numero articolo 55951.300.001
EAN 8715494635868
UBB 500634481179
UNSPSC 31161711

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.