Nedtrain Oud
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
Prodotti gancio e occhiello
Dado ad anello di sospensione
Dado ad anello di sospensione
51951
51951.120.001
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
Lifting eye nut cast Stainless steel A2 M12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
131.65
Info
These eye nuts are die-cast and therefore do not meet the DIN 582 standard
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M12
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
131.65
Info
These eye nuts are die-cast and therefore do not meet the DIN 582 standard
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M12
d2
53
d3
30
e
11
h
53
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51951.120.001
EAN
8715494560115
UBB
500634438609
UNSPSC
31161711
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare