text.skipToContent text.skipToNavigation

Lifting eye bolt with CE marking DIN 580 Steel C15E Plain forged M20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Steel
Material technical C15E
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 450
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
marca Fabory
Material Steel
Material technical C15E
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 450
Info
  • If lifting eye bolts form part of lifting equipment, CE marking is necessary.
  • Lifting eye bolts do not require CE marking if not used for lifting (as towing eyes for example) or if only used once for lifting (such as for moving machines).forged
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M20
d1 40
d2 72
d3 40
e 14
h 71
L 30
P 2.5

Standard

DIN 580
BS 4278
NEN 1927
ISO 3266

Numeri di articolo

Numero articolo 16000.200.001
EAN 8715492583727
UBB 950351675273
UNSPSC 31161610

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.