Nedtrain Oud
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
Prodotti gancio e occhiello
Bullone ad anello di sospensione
Bullone ad anello di sospensione metrico
16000
16000.120.001
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
Lifting eye bolt with CE marking DIN 580 Steel C15E Plain forged M12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Material
Steel
Material technical
C15E
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
180
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M12
marca
Fabory
Material
Steel
Material technical
C15E
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
180
Info
If lifting eye bolts form part of lifting equipment, CE marking is necessary.
Lifting eye bolts do not require CE marking if not used for lifting (as towing eyes for example) or if only used once for lifting (such as for moving machines).forged
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M12
d1
30
d2
54
d3
30
e
10
h
53
L
20.5
P
1.75
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
580
BS
4278
ISO
3266
NEN
1927
Numeri di articolo
Numero articolo
16000.120.001
EAN
8715492583680
UBB
950351674938
UNSPSC
31161610
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare