text.skipToContent text.skipToNavigation

Lifting eye bolt cast Stainless steel A4 M6

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 23

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 13 mm
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 23
Info
  • These eye bolts are die-cast and therefore do not meet the DIN 580 standard
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
L (mm) 13

Numeri di articolo

Numero articolo 55941.060.001
EAN 8715494635684
UBB 500634479371
UNSPSC 31161610

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.