text.skipToContent text.skipToNavigation

Lessmann Round brush dm 80 mm shank 6 mm wire thick. 0.3 mm steel 19 mm 15000 min-¹


Numero articolo 4V331162
Design Testa di spazzola
Numero massimo di giri (1/min) 15000
Materiale Steel
Diametro della spazzola (mm) 80
marca Lessmann
Codice merceologico
Type 418163
Confezionato per 1

Specifiche

Design Testa di spazzola
Numero massimo di giri (1/min) 15000
Materiale Steel
Diametro della spazzola (mm) 80
marca Lessmann
Codice merceologico
Type 418163

Numeri di articolo

Numero articolo 4V331162
EAN 4017359007204
UBB 500582239470
UNSPSC 31171805
Nr articolo produttore  4000844910
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.